Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-⌀: 3mm

Art.-nr.: 329560 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 173 E
Spændediameter 3 mm
Spændelængde 60 mm
Udvendig diameter 50 mm
Længde, spændetang 94 mm
Med cylindrisk ansats (foran) nej
Form konisk
Konusvinkel 15 grader
Monteringslængde 48 mm
Standard DIN 6343
Materiale stål
Med gevind nej
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning nej
Intern køling er muligt nej
Med længdejustering nej
Beskyttelse mod udtrækning af værktøj nej
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329560 3
EAN/GTIN 4067263110729
Producentnummer 329560 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 8,5 mm med tværriller.