{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 173 E | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 3 mm | |
| Cangės ilgis L | 94 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 30 laipsniai | |
| Standartas | DIN 6343 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 20 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329560 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263110729 | |
| Gamintojo numeris | 329560 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |