TorcoFix Z 40-200 Nm

Art.-nr.: 3278581
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningens form til påsætningsværktøj (tapskaft)
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Display analog
Måleenhed, drejningsmoment Nm; lbf ft
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Skalainddeling 1 delstreg 10 Nm
Tilspændingsretning højre-venstre
Længde i alt L 476 mm
Vægt, samlet 1.200 g
Producentens testrapport ja
Justeret centermål på momentnøglen l2 32 mm
RAL nuance RAL 5015
Farvetone, blå Himmelblå
Producentbetegnelse GEDORE
Emballage Kunststofkuffert
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
Farve blå
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 32 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Tilspændingsmoment min., Nm 40
Tilspændingsmoment min., lbf ft 30
Drejningsmoment maks., Nm 200
Drejningsmoment maks., lbf ft 150
Materiale, værktøj sejhærdet stål
Overflade, værktøj pulverlakeret
Diameter, stiftaksel 16 mm
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback akustisk; udløsning
Produkttype momentnøgler
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3278581
EAN/GTIN 4010886962442
Producentnummer 3278581
L-nummer L60160 5835
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøjet for ændring af retning)
Holder til gevindstang Ø 16 mm
Fabrikkalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm)
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsstilling
Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med vernier (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
Med vernier-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Kun indstilling af lbf-ft via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfelt
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

Egenskab:

  • Størrelse på aktuator [metrisk]: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 476 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 401,3 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling: 10
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas