• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 3278581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Aufsteckwerkzeuge (Zapfenschaft)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Maßeinheit Drehmoment lbf ft; Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 476 mm
Gewicht gesamt 1 200 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 32 mm
RAL Farbton RAL 5015
Farbton, blau Himmelblau
Herstellerbezeichnung GEDORE
Verpackung Koffer
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Farbe blau
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 32 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 40
Drehmoment min., lbf ft 30
Drehmoment max., Nm 200
Drehmoment max., lbf ft 150
Material Werkzeug Vergütungsstahl
Oberfläche Werkzeug pulverbeschichtet
Durchmesser Zapfenschaft 16 mm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback akustisch; auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Messtechnik mechanisch
Norm DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 Nm
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3278581
EAN / GTIN 4010886962442
Herstellernummer 3278581
L-Nummer L60160 5835
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
  • Zapfenaufnahme Ø 16 mm
  • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
  • Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
  • Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
  • Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
  • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
  • Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
  • Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
  • Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
  • Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
  • Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Merkmal:

  • Antriebsgröße [metrisch]: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 44 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 44 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 476 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 32 mm
  • Kalibrierlänge: 401,3 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 10
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas