• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Huggepiber ⌀ 29 mm

Art.-nr.: 326-029
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 326-029
EAN/GTIN 4027474623562
Producentnummer 326-029
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Huggepiberne anvendes til at lave huller eller fremstille pakninger og tætningsringe af gummi, læder, filt, plastik, kork samt forskellige stoffer. Den korte hulcylinder er skarpt udskåret i den nederste kant. Det koniske stansehoved er fastgjort til to bærere. Dette skaber en fordybning på begge sider. Takket være den særligt robuste udførelse af huggepiberne kan forskellige materialer bearbejdes.
  • Ekstra skarpe skeder til individuel bearbejdning af forskellige materialer
  • Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 51 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 1/64
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 175 mm
  • Samlet længde [tommer]: 6 7/8
  • Huldiameter [mm]: 29
  • Huldiameter [tomme]: 1 1/8
  • Materiale, der skal bearbejdes: stof
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)