• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen ⌀ 29 mm

Artikel-Nr.: 326-029
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
geeignet für Material Kunststoff
für Lochdurchmesser 29 mm
Produktart Henkellocheisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 326-029
EAN / GTIN 4027474623562
Herstellernummer 326-029
L-Nummer L80010 102363
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Henkellocheisen werden zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen eingesetzt. Der kurze Hohlzylinder ist am unteren Rand scharf zugeschnitten. Der konische Stanzkopf ist an zwei Trägern befestigt. Dadurch entsteht eine beidseitige Ausnehmung. Dank der besonders kräftigen Ausführung der Henkellocheisen können unterschiedlichste Materialen bearbeitet werden.
  • Extra scharfe Scheiden zur individuellen Bearbeitung verschiedenster Materialien
  • Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 1/64
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 7/8
  • Lochdurchmesser [mm]: 29
  • Lochdurchmesser [inch]: 1 1/8
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stoff