Huggepiber ⌀ 5 mm

Art.-nr.: 326-005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype huggepiber
Til huldiameter 5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 326-005
EAN/GTIN 4027474621179
Producentnummer 326-005
L-nummer L80010 900
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Huggepiberne anvendes til at lave huller eller fremstille pakninger og tætningsringe af gummi, læder, filt, plastik, kork samt forskellige stoffer. Den korte hulcylinder er skarpt udskåret i den nederste kant. Det koniske stansehoved er fastgjort til to bærere. Dette skaber en fordybning på begge sider. Takket være den særligt robuste udførelse af huggepiberne kan forskellige materialer bearbejdes.
  • Ekstra skarpe skeder til individuel bearbejdning af forskellige materialer
  • Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 18,5 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 11/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Samlet længde [mm]: 110 mm
  • Samlet længde [tommer]: 4 5/16
  • Huldiameter [mm]: 5
  • Huldiameter [tomme]: 3/16
  • Materiale, der skal bearbejdes: stof
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)