• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321740 3
Rabat
6.865,08 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 55
  • Energiforsyning: energy-harvesting

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Beskyttelsesklasse IP IP 55
Energiforsyning energy-harvesting
Kabinet-⌀ 60 mm
Nyttelængde B 115 mm
Største spids-⌀ 60° A 12 mm
Største spids-⌀ 40° A 28 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 39 mm
Til emnevægt 200 kg
Maks. aksial spændekraft 950 daN
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321740 3
EAN/GTIN 4045197947895
Producentnummer 321740 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Det aktuelle spændetryk kan aflæses direkte på basisenheden med analog eller digital angivelse.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke med en fjederbane på ca. 3,7 mm analogt og 2,6 mm hhv. 2,8 mm digitalt.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse, løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje.
  • Med aftrykningsgevind og aftrykningsmøtrik.
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60°/40°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden for bestemte grænser for enten at undgå at deformere emnet eller for at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.