Indsats til roterende pinol, Type: 1

Art.-nr.: 320631 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 104 mm
Hoved-diameter 28 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel 30 grader; 60 grader
Største spids-diameter 10 mm
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde 8,5 mm
Holder, på maskinside cylindrisk skaft
Skaftdiameter 24 mm
Med aftrykningsgevind ja
Med spændeflader ja
Nøglestørrelse 24 mm
Med hårdmetalspids ja
Håndmetal-diameter 14 mm
Med støddæmpning nej
Nyttelængde 52 mm
Halv centreringsspids nej
Anvendelse drejning
Vægt 0,27 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320631 1
EAN/GTIN 4045197774668
Producentnummer 320631 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320659 str. 5, nr. 321335 str. 5.