{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
| Mali ⌀ vrha d1 | 10 mm | |
| ⌀ drške d | 24 mm | |
| Korisna duljina L1 | 52 mm | |
| Kut vrha | 60 stupanj; 30 stupanj | |
| odgovaraju kodu boja | K24 | |
| Širina ključa | 24 mm | |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
| Broj artikla | 320631 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197774668 | |
| Broj proizvođača | 320631 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |