Borestangsholder Venstre 63/11-160 mm

Art.-nr.: 320396 63/11-160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 11
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 160 mm
Nyttelængde LN 138 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320396 63/11-160
EAN/GTIN 2050001715753
Producentnummer PS6.BDB.LQB.160

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven