Borestangsholder Venstre 50/11-90 mm

Art.-nr.: 320396 50/11-90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Plattestørrelse 11
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 90 mm
Nyttelængde LN 70 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 32 mm
Aksel-spidsafstand f 17 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320396 50/11-90
EAN/GTIN 2050001715746
Producentnummer PS5.BDB.LQA.090

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven