DCNS 115-058-120B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203060
EAN/GTIN 7291075297966
Producentnummer 3203060
L-nummer L24040 396

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 11,5 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 11,0, samlet længde (OAL) 114,1 mm, effektiv længde (LU) 59,26 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 71,01 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 115
  • Samlet længde (OAL) 114,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,76 mm
  • Krave længde (LPR) 73,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 41 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 59,26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle