DCM 230-069-25.4A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3200686
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200686
EAN/GTIN 7291075101911
Producentnummer 3200686
L-nummer L24040 328

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,906″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 23,0, samlet længde (OAL) 6,12 ″ ,brugbar længde (LU) 2,71 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,906″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,941″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,906″
  • Decimalækvivalent: 0,906″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,755″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 23,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 230-SG
  • Samlet længde (OAL): 6,12″
  • Punktlængde (PL): 0,165″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,92″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 2,71″

Egnede produkter

Vendeplatter