DCM 230-115-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200681
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200681
EAN/GTIN 7291075101652
Producentnummer 3200681
L-nummer L24040 1269

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 23 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 23,0, samlet længde (OAL) 201,5 mm, effektiv længde (LU) 115 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 141,31 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 230-SG
  • Samlet længde (OAL) 201,5 mm
  • Punktlængde (PL) 4,19 mm
  • Krave længde (LPR) 145,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 115 mm

Egnede produkter

Vendeplatter