DCM 180-090-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200584
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200584
EAN/GTIN 7291075101560
Producentnummer 3200584
L-nummer L24040 1152

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 18,0, samlet længde (OAL) 170,3 mm, effektiv længde (LU) 90 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 111,02 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 180-SG
  • Samlet længde (OAL) 170,3 mm
  • Punktlængde (PL) 3,28 mm
  • Krave længde (LPR) 114,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 90 mm

Egnede produkter

Vendeplatter