BMT-borestangsholder, BMT: 45-85

Art.-nr.: 319887 45-85
Rabat
2.182,82 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

BMT Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Z 45 mm
x 85 mm
l1 110 mm
da 32 mm
L1 58 mm
L2 58 mm
L3 40 mm
h1 75 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319887 45-85
EAN/GTIN 4069515004657
Producentnummer 319887 45-85
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendig og udvendig køling.
Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.
  • Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.
  • Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.
Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.
  • DN SOLUTIONS (tidligere DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)
  • Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10
  • EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
  • Haas: ST-10/15Y (BMT45)
  • Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
  • Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
  • Smec: PL1600 (M/MC)
  • Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
  • Takamaz: XYT-51 (BMT45)
  • Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
  • Tornos: SwissDECO 36 TB

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.