Kølemiddeldyse HighPressure lige M10X1

Art.-nr.: 319474 M10X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Type lige
Rørgennemførings-⌀ 1 mm
Tilslutningsgevind M10×1
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319474 M10X1
EAN/GTIN 2050002047884
Producentnummer TOP52GR25,0

Betegnelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.
Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.
Lige rund-dyse, flerhulsudførelse 5 (huller) × ⌀ 1 mm.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.