Duză HighPressure cu lichid de răcire drept, Filet: M10X1

Cod articol: 319474 M10X1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip drept
⌀ trecere ţeavă 1 mm
Racord filetat M10×1
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 319474 M10X1
EAN / GTIN 2050002047884
Număr producător TOP52GR25,0

Descriere

Execuţie:

Duză de înaltă presiune – specială pentru presiuni de până la 80 bar. Poziţie unghiulară reglabilă a duzei. Model robust şi durabil, din aluminiu.
Duză rotunjită dreaptă, model cu orificiii multiple 5 (orificiii) × ⌀ 1 mm.
Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice şi antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă