Gevindskærehurtigskiftepatron M3 − M12 40 mm

Art.-nr.: 319445 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 40 mm
Længdeudligning, tryk 7 mm
Længdeudligning, træk 7 mm
Patronens udvendige ⌀ D 38 mm
Udhængslængde L 61,5 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Produkttype VDI-gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319445 40
EAN/GTIN 4045197959669

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk længdeudligning; letgående takket være kugleføringsbøsning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und VDI 3425, Blade 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser nr. 335420335620.