{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 7 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7 mm | |
Istukan ulko-⌀ D | 38 mm | |
Ulkonema L | 61,5 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 319445 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959669 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka M3 - M12 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L | 61,5 | 86 |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | VDI 40 |
Istukan ulko-⌀ D | 38 | 54 |
Pituudentasaus, työntö | 7 | 12 |
Pituudentasaus, veto | 7 | 12 |
Varren ⌀ d1 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka | VDI-kierteitysistukka |