GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C1 aksial højre, Skaft-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 319106 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form C
Skaft-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredde b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319106 20
EAN/GTIN 4067263237938
Producentnummer 319106 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.