Suporte de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C1 axial, direita, ⌀ da haste d1: 20

N.º do artigo: 319106 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Forma: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma C
⌀ da haste d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Largura da haste b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de cor da haste VDI VDI 20
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 319106 20
EAN/GTIN 4067263237938
Número do fabricante 319106 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Vantagem:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.