• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Eco-værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort 30 mm

Art.-nr.: 319061 30
Rabat
886,54 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319061 30
EAN/GTIN 4045197523686

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.