GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B1 radiell höger, kort 40 mm

Art-nr: 319006 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form B
Skaftdiameter d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 34,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319006 40
EAN/GTIN 4067263201786

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.