{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til holdefirkant | 20 mm | |
| Adapter | PSC 50 | |
| Holder-standard | ISO 26623-2 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 98 mm | |
| Spændelængde L1 | 75 mm | |
| B | 30 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
| Produkttype | Værktøjsholder |
| Artikelnummer | 318921 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001715678 | |
| Producentnummer | PS5.V20.R11.098 |