Držák na nástroje axiální jednoduchý, pravý, PSC 50, Pro držák se čtyřhranem: 20mm

Artiklové číslo: 318921 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 56 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 50
Nepodepřená délka A 98 mm
Funkční délka 75 mm
Poloha nástroje vpravo
Osově přesazeno ne
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 128 mm
Celková výška H1 80 mm
Celková šířka B1 61 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál hliník
Hmotnost 1,717 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Číslo výrobce PS5.V20.R11.098

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.