Eco-stikholder, aksial, højre, PSC 63, til klingehøjde H: 32mm

Art.-nr.: 318907 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til klingehøjde H (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med maks. 50 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0630 mm
Holdertype tapper
Skaftlængde 63 mm
Grænseflade på maskinsiden PSC 63
Længde på udhæng 160 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 96 mm
Funktionshøjde 32 mm
Værktøjsposition højre
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder, uspecificeret
Samlet længde 160 mm
Samlet højde 69 mm
Totalbredde 37 mm
Standard ISO 26623-2
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,308 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318907 32
EAN/GTIN 2050002039544
Producentnummer 318907 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til stikklinger med kølemiddeloverførsel fra alle gængse producenter. Ikke nødvendige overføringshuller kan lukkes med de medfølgende skruer. Inklusive kuglesprøjtedyse.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

Tilhørende PSC-kølerør varenr. 309885 str. 63.
PSC-spændebolt på forespørgsel.