Eco držač mača za odrezivanje, aksijalni, desni, PSC 63, za visinu mača H: 32mm

Artikl br.: 318907 32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu mača H (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za visinu mača H 32 mm
Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 96 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 32,5 mm
Vrsta proizvoda Držač za odrezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 318907 32
EAN / GTIN 2050002039544
Broj proizvođača 318907 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za prihvat mačeva s prijenosom rashladne tekućine svih uobičajenih proizvođača. Otvori za prijenos koji nisu potrebni mogu se zatvoriti vijcima koji su uključeni u isporuku. Isporučuje se s mlaznicom za raspršivanje.
Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Napomena:

Odgovarajuća PSC cijev za rashladno sredstvo art. br. 309885 vel. 63.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.