Blokbakkesæt blødt (3 stk.), Til patrontype: 200mm

Art.-nr.: 314625 200
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 249,49 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 69 mm
Bredde B 20 mm
Højde H 53,5 mm
passer til farvekode HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 314625 200
EAN/GTIN 4069515004411
Producentnummer 314625 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Materiale:

16 MnCr5

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.