{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 92 mm | |
Notbredde D +0,01 | 19,03 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 12,7 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Gevind | M12 | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034133 | |
Producentnummer | 107505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Basisbakkesæt 3 dele hærdede 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
|
|
Til patrontype | 250 | 250 |
Gevind | M12 | M12 |
Længde L | 92 | 92 |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Notbredde D +0,01 | 19,03 | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 12,7 | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |