Ståbolte og flangemøtrik DIN 55027, til konus: 4

Art.-nr.: 313050 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Krævet antal stk. 3
Gevind M M10
Produkttype tapskrue
Standard DIN 55027; ISO 702-3
Centreringsdiameter d1 4 mm
Længde L 39 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313050 4
EAN/GTIN 4019208033921
Producentnummer 107448
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Norm:

DIN 55027; ISO 702-3.

Passer til:

Alle centrerpatroner og spindelhoveder med holder med kort konus iht. DIN 702-3.