Espárrago y tuerca con collar DIN 55027, para cono: 4

Número de artículo: 313050 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Stehbolzen und Bundmutter DIN 55027, für Kegel: 4
Cantidad de piezas necesaria 3
Rosca M M M10
Tipo de producto Espárrago
Norma DIN 55027; ISO 702-3
Longitud L 39 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 313050 4
EAN / GTIN 4019208033921
Número del fabricante 107448
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Idóneo para:

Todos los platos de torno y cabezales de husillo con asiento cónico corto según DIN 702-3.