P290 SM D1.25-3-0.9-.5-12 Fræsere med forlænget kærv og 12 og 18 mm langkantede platter

Art.-nr.: 3110888
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110888
EAN/GTIN 7291075308631
Producentnummer 3110888
L-nummer L23980 1825

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1,38 ″, skærediameter (DC) 1-1/4″ ,skæring ITEM Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,9″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 2,24

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,38″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,9″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 2,24″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle