P290 SM D032-03-24-16-12 Slip-on spiralformet endefræser til 12 og 18 mm skær

Art.-nr.: 3110862
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110862
EAN/GTIN 7291075308532
Producentnummer 3110862
L-nummer L23980 823

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 6, skærekantlængde maks. (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 65 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle