Beskrivelse:
Fræsere med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, holderskaft Weldon, holderskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 98 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Samlet længde (OAL) 130 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader