P290 ACK D32-3-24-M16-12 Spiralformet endefræser med FLEXFIT-grænseflade til 12 mm platter

Art.-nr.: 3110839
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110839
EAN/GTIN 7291075357561
Producentnummer 3110839
L-nummer L23980 728

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 6, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle