P290 ACK D25-3-24-W20-12 Wiper skaftfræsere til P290 skær med 12 eller 18 mm skærekanter

Art.-nr.: 3110816
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110816
EAN/GTIN 7291075308136
Producentnummer 3110816
L-nummer L23980 698

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, antal skær (CICT) 6, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 95 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle