IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106861
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106861
EAN/GTIN 7291075311556
Producentnummer 3106861
L-nummer L23980 883

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 169,4 mm, antal skærekanter (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 100 mm, totallængde (OAL) 70 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50,8 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 169,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 169,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 100 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Vendeplatter