IQ845 FSYD100-10-3175-R07 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106858
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106858
EAN/GTIN 7291075311525
Producentnummer 3106858
L-nummer L23980 839

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 109,4 mm, antal platter (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 109,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 109,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Vendeplatter