IQ845 FSY D063-07-22-R05 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106684
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106684
EAN/GTIN 7291075355529
Producentnummer 3106684
L-nummer L23980 33

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 68,8 mm, antal skærende legemer (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 68,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 68,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Vendeplatter