HOF D125-08-38.1-R06 Planfræsere til ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106602
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106602
EAN/GTIN 7291075345605
Producentnummer 3106602
L-nummer L23980 1031

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 134,4 mm, antal platter (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 85 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 134,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 134,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 85 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle