Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-2, Udv. ⌀ A / konus: 160/4mm

Art.-nr.: 310655 160/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-2
Konusstørrelse 4
Udv. ⌀ A 160 mm
Gennemgang E 42 mm
Højde, uden bakker H1 66 mm
Højde, med bakker H2 92 mm
Antal gevindtapper 3
Centrer-⌀ B 63,5 mm
Gevindtappernes størrelse 7/16-20
Nøglefirkant K 10 mm
Vægt 9,5 kg
maks. omdrejningstal 4.600 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 310655 160/4
EAN/GTIN 4019208036564
Producentnummer 185434
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.
Til spindelhoveder DIN 55029 med Camlock-gevindtapper.

Norm:

DIN 702-2.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.
1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000315200. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120313140.
DIN 702-2 svarer til den gamle standard DIN 55029.