Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-2, Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis: 160/4mm

Prekės Nr.: 310655 160/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-2
Kūgio dydis 4
Išorinis⌀ A 160 mm
Pralaidumas E 42 mm
Aukštis be kumštelių H1 66 mm
Aukštis su kumšteliais H2 92 mm
Atraminių varžtų skaičius 3
Centravimo ⌀ B 63,5 mm
Atraminių varžtų dydis 7/16-20
Rakto kvadratas K 10 mm
Svoris 9,5 kg
maksimalus sūkių skaičius 4 600 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Griebtuvas su plokščia spirale

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Gamintojo numeris 185434
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Lengvas plieninis korpusas.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55029 su Camlock atraminiais varžtais.

Standartas:

DIN 702-2.

Tiekiama:

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.
1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į išorę ir 1 komplektas = 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai su pakopomis į vidų.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314000315200. Apsauga nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

Pleištinius krumpliastiebinius trijų kumštelių tekinimo griebtuvus žr. Nr. 313120313140.
DIN 702-2 atitinka tarptautinį standartą DIN 55029.