Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2, Zunanji ⌀ A / stožec: 160/4mm

Št. art.: 310655 160/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A / stožec (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-2
Velikost konusa 4
Zunanji ⌀ A 160 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina brez čeljusti H1 66 mm
Višina s čeljustmi H2 92 mm
Število stojnih vijakov 3
Centrirni ⌀ B 63,5 mm
Velikost stojnih vijakov PG11
4-kotnik za ključ K 10 mm
Masa 9,5 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.600 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 310655 160/4
EAN/GTIN 4019208036564
Številka proizvajalca 185434
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120313140.
DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55029.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov