HCM D25/1.0-MMT15 BALLNOSE - Multifunktionel kuglefræser med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3106372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106372
EAN/GTIN 7291075199741
Producentnummer 3106372
L-nummer L23980 659

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 16,7 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D250-QF
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 12 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle