H606 FR D080-08-27-12 Planfræser til dobbeltsidede platter med seks, 6 mm hjørneradius

Art.-nr.: 3106103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106103
EAN/GTIN 7291075309072
Producentnummer 3106103
L-nummer L23980 332

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 58 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 68 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Samlet længde (OAL) 50 mm