HCM D12/.50-M08 BALL-NOSE - Multifunktionelle kuglefræsere med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3104174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104174
EAN/GTIN 7291075179460
Producentnummer 3104174
L-nummer L23980 1251

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 14,4 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekanter (CICT) 1, maks. skærekantlængde (APMX) 0,2 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 43,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,4 mm
  • Interfaces funktioner M08
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,2 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 11 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 26 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HBR D120-QF
  • Samlet længde (OAL) 43,5 mm
  • Drejningsmoment (TQ) 6 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle