SDN D160-1925-40-CALN15 3-sidet skæring, skivetype, med kassetter til LN 1506 skær

Art.-nr.: 3103765
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103765
EAN/GTIN 7291075201864
Producentnummer 3103765
L-nummer L23980 2930

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 48,5 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 48,5 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle