F45ST D063-22 45° planfræser med skruespænde til SEK/MT 12 -skær

Art.-nr.: 3100371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100371
EAN/GTIN 7291075258547
Producentnummer 3100371
L-nummer L23980 1337

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 75 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 50 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 75 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 75 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle